曜日別特売
FSPM-1200-350-R ステンレス水切トレー付きパンチング平棚 東製作所 04100831

代表写真FSPM-900-300R

FSPM-1200-350-R ステンレス水切トレー付きパンチング平棚 東製作所 04100831
FSPM-1200-350-R ステンレス水切トレー付きパンチング平棚 東製作所 04100831
FSPM-1200-350-R ステンレス水切トレー付きパンチング平棚 東製作所 04100831

ステンレス水切トレー付きパンチング平棚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品は間口・奥行・取付が48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
間口(mm)
1200
奥行(mm)
350
取付
排水ホース:右
注文コード
04100831
品番
FSPM-1200-350-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

すばやい水切り効果があります。
壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。
完成品でお届けします。

取付
排水ホース:右
奥行(mm)
350
間口(mm)
1200
材質
SUS430
荷姿
完成品
グリーン購入法
適合
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする