曜日別特売

卓上ピッチャー耐熱タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1箱(32個)
注文コード
04112049
品番
014270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

耐熱用ですので熱湯がそのまま注げます。
ドアポケットにもピッタリサイズです。
広口構造で洗いやすく注ぎやすいです。

用途
緑茶・麦茶・水など
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
104
ホワイト/半透明
高さ(mm)
260
奥行(mm)
223
容量(L)
3

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする