most6 most スチームポット 1.4L most6 伊原企販 04128849

most スチームポット 1.4L most6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04128849
品番
most6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

2wayスチームポット 電子レンジ専用です。
レンジで簡単調理!鍋料理や蒸し料理にも!
おでんやラーメンにもオススメです。

材質
ポリプロピレン
容量(L)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×230×102
注意
※本品は電子レンジ専用です。直火、オーブン、トースターでの加熱はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする