曜日別特売
DE640 アディダス スリーストライプス フラップ バックパック adidas アディダス 04129138

DE640 アディダス スリーストライプス フラップ バックパック adidas アディダス 04129138
DE640 アディダス スリーストライプス フラップ バックパック adidas アディダス 04129138
DE640 アディダス スリーストライプス フラップ バックパック adidas アディダス 04129138
DE640 アディダス スリーストライプス フラップ バックパック adidas アディダス 04129138
DE640 アディダス スリーストライプス フラップ バックパック adidas アディダス 04129138
DE640 アディダス スリーストライプス フラップ バックパック adidas アディダス 04129138

アディダス スリーストライプス フラップ バックパック adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04129138
品番
DE640
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

クラシックなブランディングと実用的なデザインを融合した、スリーストライプス フラップ バックパック。フラップ仕様のシルエットが流行に左右されないスタイルを想起させ、アイコニックなスリーストライプスとロゴが印象的なアクセントを添える。メインコンパートメントには十分な収納力を備え、ドローコードクロージャーにより荷物の出し入れもスムーズ。中わた入りの仕様で移動時の快適さを確保し、調節可能なストラップでフィット感を調整できる。フロントのジップポケットで必要な小物をすぐに取り出せ、サイドのボトルポケットには飲み物を収納できる。アディダスならではの品質と汎用性を兼ね備えたバックパック。

仕様
中わた入りのプレーンウィーブ構造、調節可能なストラップ、ボトル用サイドポケット、フロントジップポケット、ジップクロージャー
材質
ポリエステル 100%
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
27.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする