曜日別特売
HQ270 アディダス イーピーエス バックパック adidas アディダス 04129409

HQ270 アディダス イーピーエス バックパック adidas アディダス 04129409
HQ270 アディダス イーピーエス バックパック adidas アディダス 04129409
HQ270 アディダス イーピーエス バックパック adidas アディダス 04129409
HQ270 アディダス イーピーエス バックパック adidas アディダス 04129409
HQ270 アディダス イーピーエス バックパック adidas アディダス 04129409
HQ270 アディダス イーピーエス バックパック adidas アディダス 04129409

アディダス イーピーエス バックパック adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04129409
品番
HQ270
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

日常のギアにより多くを求める人のためにデザインされた、EP/Syst. バックパック 40Lが登場。ジムやピッチ、街中を移動するときも、アクティブなライフスタイルに対応する。アディダスが送り出す、強度とスタイルのバランスがとれたバッグ。広々とした内部と簡単に取り出せるコンパートメントを備え、軽量でありながら耐久性に優れたウーブン構造は日常の使用に耐え、重さを感じることなくより多くのアイテムを収納することが出来る。広々としたメインの開口部には、シューズ、衣類、その他のギアを簡単に収納することが可能。背面のエアメッシュパネルとロードスプリングショルダーハーネスによる衝撃吸収で、楽で快適な持ち運びを実現。利便性に優れたデザインのこのバッグは実用的なサイズで、ロッカーや頭上の収納スペースに簡単に収納可能。熱心なアスリートでも、動き回るトレンドセッターでも、自信と大胆なデザインで旅をサポートする。

仕様
耐久性に優れたCORDURAバリスティックナイロンファブリックとTPUコーティング素材のコンビネーション、ジップフロントポケット/サイドと内側にスリップインポケット、内側にパッド付きノートPCポケット、背面にエアメッシュバックパネル、LOADSPRINGショルダーストラップ/チェストストラップ、トップに外からアクセスできるシューズコンパートメント/ボトムに外からアクセスできるギアコンパートメント
材質
ポリエステル 100%
ブラック/ブラック
サイズ
NS
容量(L)
40.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする