MST39B-100 エアータンク オリオン機械 04134492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアータンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容積(L)39
質量(kg)24
最高使用圧力(MPa)1.1
内容量1台注文コード04134492品番MST39B-100
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

圧縮空気などの圧力変動を抑える圧縮空気用タンク。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途
瞬時エアー消費量がエアーコンプレッサの全吐出量を越える場合に
2台以上のエアーコンプレッサを使用し、負荷率の平均化を図りたい場合に
ヒートレスエアードライヤーの前段に
質量(kg)
24
高さ(mm)
765 入口:378 出口:378
最高使用圧力(MPa)
1.1
内容積(L)
39
常用圧力(MPa)
1
ドレン排出口
高さ(mm):154
互換性
無
口径(A)
安全弁:8 空気出入口:15
圧力計
口径:8A
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする