MST1000F-100 エアータンク オリオン機械 04134562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアータンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容積(L)980
質量(kg)450
最高使用圧力(MPa)1.08
内容量1台注文コード04134562品番MST1000F-100
参考基準価格(税別)¥1,090,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
¥999,800

圧縮空気などの圧力変動を抑える圧縮空気用タンク。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途
瞬時エアー消費量がエアーコンプレッサの全吐出量を越える場合に
2台以上のエアーコンプレッサを使用し、負荷率の平均化を図りたい場合に
ヒートレスエアードライヤーの前段に
質量(kg)
450
高さ(mm)
2112 入口:1000 出口:1600
最高使用圧力(MPa)
1.08
内容積(L)
980
常用圧力(MPa)
0.98
仕様
基礎穴P.C.D(Φ):775 【予備口追加】サービスソケット:8A 圧力計口:25A 安全弁口:25A
取付穴
脚側面穴追加(Φ65):追加
脚数(本)
3
ドレン排出口
高さ(mm):131
互換性
無
口径(A)
安全弁:25 空気出入口:50
位置
点検窓位置変更
圧力計
口径:25A
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする