tantore
【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き5.65mm/開口率79.2%
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(30枚)
注文コード
04135989
品番
-
参考基準価格(税別)
¥117,700
販売価格(税込)
¥129,468
販売価格(税別)
¥
117,698
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッパーでカットして使用することができます。
仕様
※幅300×長さ300
ピッチ
6.35
線径(Φ)
0.7
目開き
5.65
アズワン品番
64-6398-10-23
開口率(%)
79.20%