曜日別特売

【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き5.55mm/開口率76.4%

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1式(50枚)
注文コード
04136418
品番
-
参考基準価格(税別)¥63,750販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッパーでカットして使用することができます。

仕様
※幅100×長さ100
ピッチ
6.35
線径(Φ)
0.8
目開き
5.55
アズワン品番
64-6398-04-23
開口率(%)
76.40%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする