曜日別特売
WY-17101 ビートライン KIBAN TECH 04142456

ビートライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04142456
品番
WY-17101
販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

点滴孔があらかじめ加工された点滴灌水チューブです。
イチゴ栽培や土耕栽培をはじめとする施設園芸の灌水設備に使用でき、点滴灌水により効率的な水管理を行えます。
従来製品より伸びにくいチューブのため、設置後も点滴孔のピッチがずれにくく、安定した灌水が可能です。
また、従来製品よりも安価なため、定期的な更新にも採用しやすく、目詰まりリスクの低減にもつながります。
ー特長ー
チューブが伸びにくく点滴孔の位置がずれにくい
安定した点滴灌水が可能

用途
イチゴ栽培の点滴灌水、野菜・花き類の灌水管理
肉厚(mm)
0.2
ピッチ(cm)
10
チューブ外径(Φmm)
16
吐出量
0.9L/H
適合水圧(MPa)
0.08~0.1
巻数(m)
1000
注意
※水質に応じた適切なフィルターを設置してください。
※使用前に適正水圧および施工条件をご確認ください。
※ご購入前に使用する継手・配管資材との適合をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする