曜日別特売

スポイド瓶 丸型 シリコンゴム仕様 透明 60mL RS-60 1箱 12本入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(12本)
注文コード
04150610
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

スポイド瓶シリーズのシリコンゴム仕様です。

材質
本体/ソーダガラス、ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、スポイド/硼珪酸ガラス、スポイドゴム/シリコン、オーバーキャップ/PS(ポリスチレン)
容量(mL)
60
本体寸法(mm)
Φ44.2×91.3
アズワン品番
69-8921-59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする