PFA安全廃液キャップ 1個 WC-PFA-GLSCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
アズワン品番4-7707-03
内容量1セット注文コード04151441品番WC-PFA-GLSCE
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

PFA製のため耐薬品性が高い廃液キャップです。臭気放出を低減する粒状活性炭入りボトルとPVDFフィルターが付属しています。GL45ねじ規格に対応しています。ICPやHPLC分析後の廃液回収用途に適しています。
PFA製のため耐薬品性が高い廃液キャップです。臭気放出を低減する粒状活性炭入りボトルとPVDFフィルターが付属しています。GL45ねじ規格に対応しています。ICPやHPLC分析後の廃液回収用途に適しています。内部レベルセンサー(浮力センサー)を搭載しているため廃液が満水になるとアラームで通知します。

材質
本体/PFA、フロートセンサー/PP
ポート数
1+フロートセンサー
適合サイズ
接続ポート:1/8"
アズワン品番
4-7707-03
仕様
GL45 液面センサー・1/4" 1ポート仕様
ねじ規格
GL45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする