曜日別特売
HD-MSP36 マグネットパネル はくでん 04158538

HD-MSP36 マグネットパネル はくでん 04158538
HD-MSP36 マグネットパネル はくでん 04158538
HD-MSP36 マグネットパネル はくでん 04158538
HD-MSP36 マグネットパネル はくでん 04158538
HD-MSP36 マグネットパネル はくでん 04158538

マグネットパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04158538
品番
HD-MSP36
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

底面のマグネットで金属面に固定できる、ソケット収納用のパネルです。
ソケットを一覧しやすく整理でき、収納数は36個です。
トップ画像はイメージです。ソケット類は付属していません。

材質
炭素鋼
幅(mm)
335
厚さ(mm)
6(取手を含めると13)
質量(kg)
1.25
高さ(mm)
55
収納数
36個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする