曜日別特売

バイアルエバポレーターセット VESシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1セット
セット内容
バイアルエバポレーター、共通摺合短首平底フラスコ、ジョイント付吸引コック PTFEコック、ジムロート冷却器、連結管、真空ポンプ、真空ホース、バイアル瓶×8
注文コード
04160532
品番
VES-2008
参考基準価格(税別)¥619,000販売価格(税込)¥680,878
販売価格(税別)
618,980

少量試料の効率的な濃縮・乾固を目的とした真空エバポレーションに必要な主要機器・ガラス部品を一式揃えたコンパクトセットです。

セット内容
バイアルエバポレーター、共通摺合短首平底フラスコ、ジョイント付吸引コック PTFEコック、ジムロート冷却器、連結管、真空ポンプ、真空ホース、バイアル瓶×8
アズワン品番
4-7628-03
仕様
バイアルエバポレーター:VEA-8、口内径Φ14.5×胴径Φ27×全長55mm、20mL×8本
品番
真空ポンプ:N810.3FT.18(Ex)
温度設定範囲(℃)
室温+5~+120
注意
※コールドトラップ・スタンド・冷却水循環装置は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※コールドトラップ・スタンド・冷却水循環装置は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする