コニシ
特級エタノール(99.5%)(研究実験用)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×20本)
1本(18L)
1箱(500mL×20本)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500mL×20本)
注文コード
04161189
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
化学組成
C2H5OH
仕様
ケース販売(1箱20本入)
等級
特級
名称
エタノール(99.5%)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
10L
危険物の性状
水溶性
注意
※本品は試験・研究用の製品です。
したがいまして、本用途以外の使用をすることはできません。
また、一般・個人の方はご購入いただけません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません