曜日別特売
A219990-1001 AZ-90000 ダチョウタンク 簡易透過試験セル アゼアス 04165337

A219990-1001 AZ-90000 ダチョウタンク 簡易透過試験セル アゼアス 04165337
A219990-1001 AZ-90000 ダチョウタンク 簡易透過試験セル アゼアス 04165337
A219990-1001 AZ-90000 ダチョウタンク 簡易透過試験セル アゼアス 04165337
A219990-1001 AZ-90000 ダチョウタンク 簡易透過試験セル アゼアス 04165337

AZ-90000 ダチョウタンク 簡易透過試験セル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04165337
品番
A219990-1001
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

PIDセンサー、もしくは検知管と併用することで、厚みが1mmまでの化学防護服や化学防護手袋の素材の化学物質に対する透過性を簡易的に確認できます。
ご使用を推奨するPIDセンサーは「個人用PID式モニター CUB データドッキングステーション付(別売)」になります。

用途
化学防護服や化学防護手袋を選定するための、それぞれの素材の透過性の簡易的な確認
仕様
標準付属品:ふたパッキン/フランジ下部パッキン/フランジ下部Оリング(丸型Оリング)/フランジ下部Оリング(平Оリング)/検知管接続用PPチューブ/穴あきシリコンンゴム栓
質量(kg)
1
高さ(mm)
110
最大幅(mm)
85
注意
※本製品は、簡易的に化学防護服や化学防護手袋の素材の耐透過性能を測定することができます。
※但しJISなどの規格に規定された方法とは異なりますので、ご注意ください。
※より正確な耐透過性能の測定を希望される場合は、試験専門機関にご相談ください。
※本製品はステンレス、合成ゴムを使用しています。酸、アルカリなど、化学物質によってはステンレスや合成ゴムが腐食しますので、使用できません。
※PIDセンサー、もしくは検知管での検知を前提にしていますため、揮発性の低い物質の測定には使用できません。
※高濃度のガスにばく露すると、PIDセンサーなどの誤動作、故障につながる恐れがあります。
※PIDセンサーなどを本製品に装着する際は、低濃度環境から、ゆっくりケースに近づけて、数値をよく確認しながら接続してください。
※透過速度が瞬時に増すことがあるため、セットした後も継続して観察してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする