DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
トカゲレジェンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
粒度
60
46
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
04182006
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
引き継がれて50年、信頼の品質。カットスピード、カット回数とも満足する両面補強切断砥石です。
用途
ステンレス・金属の切断
粒度
60
硬度
P
砥粒
WA
寸法(cm)
105x0.8x15
最高使用周速度(m/s)
80