OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40本)
1箱(40本)
1箱(100本)
ねじの呼び
M5
M5
M4
M3
長さ(mm)
16
30
25
12
16
20
ねじピッチ(mm)
0.8
0.8
0.7
0.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(40本)
注文コード
04182636
品番
M5x16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
コンテナボックス形状のパーツケースに超極低頭小ねじ(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
長さ(mm)
16
十字穴番号
#2
ねじピッチ(mm)
0.8
ねじの呼び
M5
入数(本)
ねじ:40
材質
ステンレス/SUSXM7
色
パーツケース:赤
頭部形状
超極低頭
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目