曜日別特売

ドリルビットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(10本)
注文コード
04182688
品番
26585
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

チタンコーティングで切れ味持続
セット内容は、1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・5・6・6.5mmの計10本と収納ホルダーです。

用途
木材・樹脂などの穴あけに。
材質
HSS鋼(チタンコーティング)
軸径(Φmm)
6.35
本体質量(g)
135
本体サイズ(mm)
L123×W92×H・D10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする