曜日別特売
TH-730 ツインフーブス・安全フェルトスパイクブーツ 荘快堂 04269312

TH-730 ツインフーブス・安全フェルトスパイクブーツ 荘快堂 04269312
TH-730 ツインフーブス・安全フェルトスパイクブーツ 荘快堂 04269312

ツインフーブス・安全フェルトスパイクブーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード04269312品番TH-730
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

山林の測量作業従業事者からの要請と監修の基、磯釣りや沢登りなど、主にレンジャー用途だったフェルトスパイクを山林作業向けにアップデート!
渓流の岩場、苔肌の石階段や板の通路といったラジアル底やスパイク底が不得意なフィールドでもグリップする底と爪先の安全を確保する先芯が山林作業をしっかりとサポート。

用途
山仕事、レジャーでの沢、磯の歩行など
サイズ(cm)
28
色
オレンジ
標準質量(g/片足)
970
材質(甲)
表/ゴム、裏・フード/化学繊維、金属(先芯)
丈(cm)
胴:24(中底から)/フード:10(平均値)
材質(底部)
化学繊維、ゴム、合成樹脂(中底)、金属(ピン)
関連資料:(0.88MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする