曜日別特売
EBC-R5.5-22-300-GR 被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付) HI-LEAD 04271396

代表画像

EBC-R5.5-22-300-GR 被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付) HI-LEAD 04271396
EBC-R5.5-22-300-GR 被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付) HI-LEAD 04271396

被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(mm)約385
内容量1箱(10本)注文コード04271396品番EBC-R5.5-22-300-GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます。
銅線圧着部に保護キャップを装着しております。

用途
静電気を防ぐために。
トラスコ品番
719-0764
長さ(mm)
300
全長(mm)
約385
定格
R5.5-22-300
幅(mm)
29
厚さ(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする