曜日別特売
N-351000A DINレール 幅35mm×長さ1000mm 日機 04271947

代表画像

N-351000A DINレール 幅35mm×長さ1000mm 日機 04271947
N-351000A DINレール 幅35mm×長さ1000mm 日機 04271947
N-351000A DINレール 幅35mm×長さ1000mm 日機 04271947
N-351000A DINレール 幅35mm×長さ1000mm 日機 04271947
N-351000A DINレール 幅35mm×長さ1000mm 日機 04271947
N-351000A DINレール 幅35mm×長さ1000mm 日機 04271947

DINレール 幅35mm×長さ1000mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04271947
品番
N-351000A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

穴サイズ20×5mmで、制御盤等の部材固定用DIN規格のレールです。

用途
リレー・タイマー・シーケンサ・ブレーカーの取り付けなどに。
トラスコ品番
709-9426
材質
アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
35
高さ(mm)
7.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする