曜日別特売
ALS-200GR アルミ ファンシーSフックストレート 水本機械製作所 04280740

寸法図画像

アルミ ファンシーSフックストレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
849-0617
注文コード
04280740
品番
ALS-200GR
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539

軽量でカラフルです。

用途
一般商品の収納の吊り金具として。
トラスコ品番
849-0617
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
188
材質
材質:アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
54
寸法R(mm)
21
使用荷重(kN)
0.15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする