※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
アルミ ファンシーSフックストレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
849-0623
注文コード
04280846
品番
ALS-300GR
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
軽量でカラフルです。
用途
一般商品の収納の吊り金具として。
トラスコ品番
849-0623
寸法L1(mm)
300
寸法L2(mm)
288
材質
材質:アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
54
寸法R(mm)
21
使用荷重(kN)
0.15