リス
トランクカーゴ クリアブラック TC-50SE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04283488
品番
TC-50SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
中身が見えるという安心 新色クリアブラックが登場!
頑丈さはそのままに中身が見えるトランクカーゴ クリアブラック。
防災道具入れとしてより最適。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.65
色
クリアブラック
容量(L)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×39×36
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
930
/
税込
¥
1,023
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません