曜日別特売
TC-50SE LOW トランクカーゴ クリアブラック TC-50SE LOW リス 04283506

TC-50SE LOW トランクカーゴ クリアブラック TC-50SE LOW リス 04283506
TC-50SE LOW トランクカーゴ クリアブラック TC-50SE LOW リス 04283506

トランクカーゴ クリアブラック TC-50SE LOW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
04283506
品番
TC-50SE LOW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

中身が見えるという安心 新色クリアブラックが登場!
頑丈さはそのままに中身が見えるトランクカーゴ クリアブラック。高さの低いロータイプ。
防災道具入れとしてより最適。

材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.34
色
クリアブラック
容量(L)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×39×24

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥930/税込¥1,023
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする