※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は電圧・電動機出力・内容量など24種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 電圧(V)
- AC380(50/60Hz)・AC400(50Hz)・AC415(50Hz)・AC440(60Hz)・AC460(60Hz)
- 電動機出力(kW)
- 2.2
- 注文コード
- 04344686
- 品番
- RP23A2-22Y-30
参考基準価格(税別)¥966,000販売価格(税込)¥489,078販売価格(税別)
独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。
一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。
脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。
シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。
電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。
IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。