RP23C12JB-37-30 ロータポンプ ダイキン工業 04344921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP23C12JB-37-30 ロータポンプ ダイキン工業 04344921
RP23C12JB-37-30 ロータポンプ ダイキン工業 04344921

ロータポンプ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し35日以内出荷とは
この商品は電圧・電動機出力・内容量など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
電動機出力(kW)
3.7
注文コード
04344921
品番
RP23C12JB-37-30
参考基準価格(税別)¥1,231,000販売価格(税込)¥691,139
販売価格(税別)
¥628,308

独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。
一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。
脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。
シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。
電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。
IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。

電圧(V)
AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
制御方式
コンビネーション制御/電磁操作弁式
圧力調整範囲(MPa)
【低圧】2.5~7、【高圧】2.5~14
ポンプ容量(cm3/rev)
24.4
電動機出力(kW)
3.7
仕様
デザイン番号:30
電磁弁電圧(V)
AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)
商品タイプ
ロータポンプ
注意
※ポンプに配管フランジは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする