BM-2033R(ブルー) エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブルー)(RoHS指令相当品) アソー 04345682

エースボール ストレート型 外、内ネジ型(ハンドル色ブルー)(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は取付ねじなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付ねじ
【内】PF3/8、【外】PT3/8
注文コード
04345682
品番
BM-2033R(ブルー)
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

親切設計の小型ボールバルブです。ニップル一体型となります。ハンドルの開閉位置を変更する事も可能です。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品。

質量(g)
112
取付ねじ
【内】PF3/8、【外】PT3/8
ボア径(Φmm)
8
最大使用圧力(MPa)
~1
最高使用温度(℃)
-10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする