曜日別特売
BS-1011R(ブルー) エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブルー)(RoHS指令相当品) アソー 04345761

エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブルー)(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は取付ねじなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付ねじ
【外】PF1/8,【外】PT1/8
注文コード
04345761
品番
BS-1011R(ブルー)
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

親切設計の小型ボールバルブです。ニップル一体型となります。ハンドルの開閉位置を変更する事も可能です。RoHS指令相当品。

質量(g)
58
取付ねじ
【外】PF1/8,【外】PT1/8
ボア径(Φmm)
6
最大使用圧力(MPa)
~1
最高使用温度(℃)
-10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする