アソー
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブラック)(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
取付ねじ・質量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
取付ねじ
【外】PT3/8
質量(g)
75
注文コード
04345849
品番
BH-1310R(ブラック)
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
親切設計の小型ボールバルブです。ホースニップル一体型となります。ハンドルの開閉位置を変更する事も可能です。RoHS指令相当品。
質量(g)
75
取付ねじ
【外】PT3/8
タケノコ外径(Φmm)
10.5
ボア径(Φmm)
6
最大使用圧力(MPa)
~1
最高使用温度(℃)
-10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材