曜日別特売
A-2507 ステンレス JIS型シャックルSC型 SUS316 水本機械製作所 04349446

代表画像

A-2507 ステンレス JIS型シャックルSC型 SUS316 水本機械製作所 04349446
A-2507 ステンレス JIS型シャックルSC型 SUS316 水本機械製作所 04349446

ステンレス JIS型シャックルSC型 SUS316

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)11
ねじ径M8
内容量1個注文コード04349446品番A-2507
参考基準価格(税別)¥7,620販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
トラスコ品番
317-7575
寸法L(mm)
24
ねじ径
M8
寸法d(mm)
17
寸法t(mm)
6
材質
SUS316
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.96

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする