代表画像
水本機械製作所
ステンレス オタフクボルト止めシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04349550
品番
A-2355
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
318-0757
寸法L(mm)
40
ねじ径
M8
寸法d(mm)
16
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
16
寸法W(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.7