曜日別特売
A-2469 JIS型シャックル(SB型) 水本機械製作所 04349699

代表画像

A-2469 JIS型シャックル(SB型) 水本機械製作所 04349699
A-2469 JIS型シャックル(SB型) 水本機械製作所 04349699

JIS型シャックル(SB型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)34
内容量1個注文コード04349699品番A-2469
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番
316-3446
寸法L(mm)
88
寸法d(mm)
55
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
26
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M24
寸法B(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
29.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする