代表画像
水本機械製作所
ステンレス SBMシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04349769
品番
SBM-15
参考基準価格(税別)
¥10,140
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
318-2309
寸法L(mm)
60
ねじ径
M16
寸法d(mm)
30
寸法t(mm)
15
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
11.76