代表画像
水本機械製作所
ステンレス ロングネジシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
10
10
16
ねじ径
M5
M5
W5/16
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04350207
品番
B-634
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
シャックル部が長く用途が広がります。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
トラスコ品番
849-1060
寸法L(mm)
40
ねじ径
M5
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
5
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法B(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.88