曜日別特売
B-636 ステンレス ロングネジシャックル 水本機械製作所 04350758

代表画像

B-636 ステンレス ロングネジシャックル 水本機械製作所 04350758
B-636 ステンレス ロングネジシャックル 水本機械製作所 04350758

ステンレス ロングネジシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)16
ねじ径W5/16
内容量1個注文コード04350758品番B-636
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

シャックル部が長く用途が広がります。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
トラスコ品番
849-1062
寸法L(mm)
64
ねじ径
W5/16
寸法d(mm)
16
寸法D(mm)
8
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法B(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする