曜日別特売
SB-6 ステンレス JIS型シャックルSB型 水本機械製作所 04351440

代表画像

ステンレス JIS型シャックルSB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法B(mm)11
ねじ径M8
内容量1個注文コード04351440品番SB-6
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

枠の径よりピンの径が太いシャックルです。
ワリピン付でナットが外れにくくなっています。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番
154-3309
寸法L(mm)
24
ねじ径
M8
寸法d(mm)
17
寸法t(mm)
6
材質
材質:ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
11
使用荷重(kN)
1.96

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする