代表画像
水本機械製作所
ステンレス JIS型シャックルSC型 SUS316
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
24
11
14
17
20
24
29
31
34
39
ねじ径
M16
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M30
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04351598
品番
A-2511
参考基準価格(税別)
¥16,860
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
トラスコ品番
318-0827
寸法L(mm)
56
ねじ径
M16
寸法d(mm)
36
寸法t(mm)
14
材質
SUS316
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
11.76