メテックス
半分にたためるランチョンマット レッド/ブラック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04352456
品番
TDFPM-RDBK
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
食事用。
ランチョンマットに。
トレーに。
トラスコ品番
362-2661
材質
ポリウレタン、ポリプロピレン、MDF
外寸法・幅(mm)
465
外寸法・高さ(mm)
31
外寸法・奥行(mm)
5