BRIDGESTONE(ブリヂストン)
吸余水ホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径(Φmm)
12.7
12.7
15.9
19
25.4
長さ(m)
3
3
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
70
80
90
100
外径(Φmm)
20
20
25
28.6
36
全220種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04365867
品番
12x1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途
動噴用吸水管・余水管兼用
長さ(m)
3
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
20
最高使用圧力
-95kPa~0.3MPa
最小曲げ半径(mm)
165
参考質量(g/m)
260
輸送物温度範囲(℃)
0~50
使用可能雰囲気温度(℃)
-20~60
材質
内管・外被:合成ゴム
色
外被:赤
外被構造
筋入
補強層
合成繊維
使用流体
水
特性
軽量、屈曲性