曜日別特売
50x1B ウォーターホース BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04368509

ウォーターホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内径(Φmm)50.8
長さ(m)50
外径(Φmm)64.5
内容量1本注文コード04368509品番50x1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。

用途一般送水用長さ(m)50内径(Φmm)50.8外径(Φmm)64.5最高使用圧力(MPa)0.5最小曲げ半径(mm)450参考質量(g/m)2000輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造筋入補強層合成繊維適合流体

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0436850950x1B0435264650x3BK50x1B エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04352646エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)1本
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする