※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04430241
品番
SYJ5140-5MOD-01
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
リード線取出方法
M形プラグ コネクタコネクタなし
切換方式
2位置シングル
定格電圧(V)
DC24
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
コイル
仕様:標準
配管口径
1/8サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管接続方式
ベース配管形
マニュアル
プッシュターンロック式 (ドライバ操作形)