曜日別特売
SL-200 検査鏡セット ENGINEER(エンジニア) 04431091

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-200 検査鏡セット ENGINEER(エンジニア) 04431091
SL-200 検査鏡セット ENGINEER(エンジニア) 04431091
SL-200 検査鏡セット ENGINEER(エンジニア) 04431091
SL-200 検査鏡セット ENGINEER(エンジニア) 04431091
SL-200 検査鏡セット ENGINEER(エンジニア) 04431091

検査鏡セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04431091
品番
SL-200
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ねじれ防止の伸縮ロッドと3種のミラーの検査鏡セット。
鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。
マグネット式でミラーを簡単に交換できます。
楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。
ロッドは全長170mmから670mmまで伸縮できます。
強力なネオジム磁石で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。
ロッド先端に内蔵されたLEDライトで、暗所でも対象物を確認できます。
ミラーを安全に収納、持ち運びできる専用ケース付き。

用途
直接確認できない場所の点検に
機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に
付属品
テスト用電池
材質
本体/特殊炭素鋼、グリップ/エラストマー,鏡/ガラス、フレーム&ロッド/ステンレス、ケース/ポリプロピレン(PP)&EVA、不織布/ポリエステルシルク生地
幅(mm)
グリップ/56
寸法(mm)
鏡/Φ30、Φ40、25×50
全長(mm)
170~670
質量(g)
162、293
刃長(mm)
9.5
電源
アルカリボタン電池1.5V 直径7.9×3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする