※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1式
- 注文コード
- 04435221
- 品番
- SL-200
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,888販売価格(税別)
ねじれ防止の伸縮ロッドと3種のミラーの検査鏡セット。
鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。
マグネット式でミラーを簡単に交換できます。
楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。
ロッドは全長170mmから670mmまで伸縮できます。
強力なネオジム磁石で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。
ロッド先端に内蔵されたLEDライトで、暗所でも対象物を確認できます。
ミラーを安全に収納、持ち運びできる専用ケース付き。