PVC製ですので、耐薬品性に優れています。本体上面の漏斗口から廃液を流すと庫内のポリタンクに流れ込む構造になっています。漏斗推奨は1-4231-01廃液用ロートですが、1-4231-01同等の漏斗でご使用いただけます。漏斗口を塞ぐ蓋は漏斗口の横にスリットがあり、そのスリットに立て掛けることができます。廃液容器の残量を確認できる確認窓があり、取り換え時期などが目視でわかります。固定金具が付属しておりますので、倒れ等の心配はありません。