曜日別特売
NCC-16LVB-QST サイエンスオートクレーブ 16L すぐ使えるセット NCC-16LVシリーズ アズワン 04437086

NCC-16LVB-QST サイエンスオートクレーブ 16L すぐ使えるセット NCC-16LVシリーズ アズワン 04437086
NCC-16LVB-QST サイエンスオートクレーブ 16L すぐ使えるセット NCC-16LVシリーズ アズワン 04437086
NCC-16LVB-QST サイエンスオートクレーブ 16L すぐ使えるセット NCC-16LVシリーズ アズワン 04437086

サイエンスオートクレーブ 16L すぐ使えるセット NCC-16LVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番2-803-04
内容量1台注文コード04437086品番NCC-16LVB-QST
参考基準価格(税別)¥417,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

購入後にすぐに使える、廃棄用オートクレーブバッグ、滅菌インジケーターテープ、洗浄クリーナをセットにした商品です。以下本体の特長です。
研究機関に適した小型オートクレーブ。
2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。
マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。
タイマー設定が可能です。
液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。

セット内容
本体:NCC-16LVB・オートクレーブバッグ(100枚入り)・滅菌インジケーターテープ(19×50m)・洗浄クリーナー(12袋入り)
滅菌方法
滅菌圧力:(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
タイマー設定
(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
アズワン品番
2-803-04
温度設定
115℃/121℃
付属品
網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m)
仕様
NCC-VB ※本商品は医療機器ではありません、研究・開発用途でご使用ください。※医療用器具等の滅菌にはご使用になれません。
材質
本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約26
容量(L)
缶体:約16
電源
AC100V 50/60Hz 1200W
制御方式
マイコン制御式
安全装置
空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)
缶体:240×360
外寸法(mm)
330×340×510
圧力計
ブルドン管式、0~0.4MPa
注意
※本商品は医療機器ではありません、研究・開発用途でご使用ください。
※医療用器具等の滅菌にはご使用になれません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする