曜日別特売
CTSD-600K 静かなラボカート アズワン 04437102

CTSD-600K 静かなラボカート アズワン 04437102
CTSD-600K 静かなラボカート アズワン 04437102

静かなラボカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
04437102
品番
CTSD-600K
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

天板と棚の裏にそれぞれ特殊な制振シートを使用しているため、ものを落とした時や移動時の不快な金属音を軽減します。
キャスターは導電ゴム仕様です。

材質
ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(R)・抗菌コート加工※(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施
段数
2段
耐荷重(kg)
70
天板寸法(mm)
有効天板:575×425
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600(730)×450×851
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
4-7849-01
注意
※()寸法は押手を含む寸法です。
※KENIFINE(R)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
※()寸法は押手を含む寸法です。※KENIFINE(R)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする