- 質量(kg)
- 約64.5
- 内寸(mm)
- 上部/810×485×1250、下部/810×485×160
- 収納枚数
- 白衣7~10枚
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 880×515×1790
- 殺菌灯
- 15W・4灯(上下2灯ずつ)
- 付属品
- 棚網×1枚、耐震金具一式
- 仕様
- 880×515×1790mm ※60分タイマー付き ※実際の商品は扉を開けると殺菌灯は消灯します。※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。
- 電源
- AC100V 50/60Hz(切替式)
- 電源コード(m)
- 2.8 2P
- 波長(nm)
- 253.7
- アズワン品番
- 0-3556-11
- 照射量(μW)
- 最小90、最大450