305M クリーンシート アズワン 04437786

305M クリーンシート アズワン 04437786
305M クリーンシート アズワン 04437786

クリーンシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(25袋×1枚)
注文コード
04437786
品番
305M
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
300×500mm 滅菌済 25枚入 個包装 ※吸水タイプ、個包装滅菌済
材質
表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム
寸法(mm)
300×500
アズワン品番
7-5320-24
注意
※ケース単位で購入ご希望の場合は、10箱単位でご注文ください(ケースサイズ:380×480×350)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする